• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Inspekční kamera GIC 4/5 Imager 3,9 mm / 1,5 m.

Artiklové číslo: 1600A02Z63
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
Katalogové číslo 1600A02Z63
EAN / GTIN 4053423251692
Číslo výrobce 1600A02Z63
L-číslo L00620 107322
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Inspekční kamera GIC 4/5 Imager 3,9 mm / 1,5 m , mimořádně tenký kamerový kabel, kompatibilní s GIC 12V-5-27 C a GIC 12V-4-23 C, Low průměry 3,9 mm umožňuje kontrolu v nejužších oblastech, přístup do kontrolních oblastí i přes malé otvory, ideální pro drsné staveniště díky ochraně proti prachu, vodě a jiným kapalinám