Univerzální nůž 62x19 mm

Artiklové číslo: 1600A01V3H
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
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01V3H
EAN / GTIN 4059952523521
Číslo výrobce 1600A01V3H
L-číslo L00590 1565
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Užitkový nůž 62x19 mm
  • Univerzální nůž na koberce Bosch Professional s robustním hliníkovým tělem je dostatečně odolný pro širokou škálu použití, od řezání koberců až po řezání drátů
  • Výsuvnou čepel lze vysunout do tří různých poloh a ergonomická rukojeť s měkkým povrchem a extra velkou opěrkou pro palec umožňuje bezpečnou a efektivní práci jednou rukou, a to i v rukavicích
  • Čepel lze rychle vyměnit bez použití nářadí a v rukojeti jsou tři náhradní čepele

Charakteristika:

  • Opora pro palec: ne
  • Ovládání jednou rukou: ne
  • Ergonomické pouzdro: ne
  • Materiál pouzdra: hliník
  • Hmotnost: 0,19 kg
  • Typ nože: Výsuvný nůž na nářadí
  • Systém rychlé výměny čepelí: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Rozměry nástroje (šířka): 60 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 24 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 185 mm