Optická nivelační zařízení vodováha 25 cm, magnetická

Artiklové číslo: 1600A016BN
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
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A016BN
EAN / GTIN 3165140951593
Číslo výrobce 1600A016BN
L-číslo L00590 1804
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vodováha o délce 25 cm má robustní hliníkové pouzdro, blokové libelly a nárazuvzdorné koncovky, které díky své vysoké odolnosti zaručují dlouhou životnost na staveništi
  • Její vybavení zvětšenými libelami uprostřed
  • UV-odolná kapalina v libelách a kroužky libel z kovu umožňují přesnou a trvale dobrou viditelnost
  • Její unikátní průzor na přední straně navíc zaručuje dobrou čitelnost z několika pozic
  • Vodováha 25 cm je magnetická a lze ji snadno připevnit na kovové povrchy.

Charakteristika:

  • Objem: 0,435 dm3
  • Celková hmotnost: 0,264 kg
  • Hmotnost: 0,25 kg
  • Čistá hmotnost: 0,246 kg
  • Šířka kóty: 52 mm
  • Rozměr výšky: 30 mm
  • Délka kóty: 279 mm
  • Rozměry nástroje (šířka): 27 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 50 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 254 mm
  • Úroveň přesnosti: 0,5 mm/m

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku