Nůž skládací nůž

Artiklové číslo: 1600A016BL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A016BL
EAN / GTIN 3165140951579
Číslo výrobce 1600A016BL
L-číslo L00590 1803
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vysoce všestranný univerzální zavírací nůž Bosch Professional by neměl chybět v žádné sadě nářadí
  • Díky ergonomickému tvaru a měkkému povrchu rukojeti se pohodlně používá a jeho velká opěrka pro palec umožňuje při řezání vyvinout větší tlak
  • Otvírání a zavírání pomocí jediného spínače a výměna čepele bez použití nářadí zajišťují rychlé a pohodlné používání
  • Tři náhradní čepele jsou umístěny v rukojeti
  • Nůž lze pohodlně zavěsit na opasek pro snadné uložení při práci.

Charakteristika:

  • Objem: 0,452 dm3
  • Celková hmotnost: 0,176 kg
  • Hmotnost: 0 137 kg
  • Čistá hmotnost: 0,137 kg
  • Šířka kóty: 105 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Délka kóty: 215 mm
  • Rozměry nástroje (šířka): 37 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 20 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 120 mm
  • Palec: Ne
  • Ovládání jednou rukou: Ne
  • Ergonomické pouzdro: Ne
  • Materiál pouzdra: Hliník
  • Typ nože: zavírací nůž
  • Systém rychlé výměny nožů: Ne
  • Měkká rukojeť: Ne