Systém CASE L-BOXX 238

Artiklové číslo: 1600A012G2
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A012G2
EAN / GTIN 3165140917445
Číslo výrobce 1600A012G2
L-číslo L00590 1119
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • L-BOXX 238 Trunkový systém L-BOXX 238 nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Skládané boxy lze snadno a pohodlně otevřít díky optimalizovanému mechanismu klapnutí L-BOXX
  • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, vložek nástrojů a systému nastavení vozidla Sortimo zajišťuje absolutní flexibilitu
  • Robustní konstrukce s odolným materiálem obsahuje pevně padnoucí rukojeti a přední rukojeť pro snadné přenášení
  • Je vhodný pro skladování a přepravu se systémem nastavení vozidla Sortimo, hliníkovým Caddy a skútrem L-BOXX
  • Kromě nosnosti až 100 kg, nosnosti až 25 kg a pevnosti v tahu 50 kg byla L-BOXX 238 oceněna také cenou International Design Award v roce 2017 a cenou German Design Award v roce 2018 a cenou pro-k za vynikající design

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 357 x 253 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 2,4 kg
  • Vysoká nosnost: 100 kg
  • Nosnost boxu: 25 kg
  • Provedení materiálu: ABS
  • Pevnost v tahu: 50 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku