Startovací sada 2× GBA 36 v 6,0 Ah + GAL 3680 CV

Artiklové číslo: 1600A00L1U
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
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00L1U
EAN / GTIN 3165140868013
Číslo výrobce 1600A00L1U
L-číslo L00590 1452
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Startovací sada 2 x GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV, 2 x 36 v XL baterie s kapacitou 6,0 Ah a více voltů rychlonabíječka, o 50 % delší provozní kapacita , režim rychlého nabíjení: 6,0 Ah akumulátor je již nabitá na 80% po 35 minutách, technologie COOLPACK až o 100% delší životnost , karton; 2 x akumulátor GBA 36V 6

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 6,0 Ah
  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 36 V
  • Napětí baterie: 36,0 V
  • Nabíjecí proud: 8,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 6,0 Ah (80%/100%) cca: 35/55 min
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 2 x dobíjecí baterie GBA 36V 6,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 3680 CV