Bedna na nářadí LT-BOXX 272, ŠxVxH 405 x 317 x 265 mm

Artiklové číslo: 1600A00223
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00223
EAN / GTIN 3165140782159
Číslo výrobce 1600A00223
L-číslo L00590 563
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Sada nástrojů LT-BOXX 272, LT-BOXX 272 poskytuje univerzální úložiště v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Prostorný otevřený prostor zajišťuje univerzální úložný prostor a rychlý přístup ke všem druhům zařízení
  • Velká rukojeť zajišťuje pohodlné přenášení a manipulaci
  • Kompatibilita s variantami L-BOXX a systémem nastavení vozidla Sortimo zajišťuje absolutní flexibilitu
  • Tento úložný box je vhodný pro použití se systémem nastavení vozidla Sortimo, L-BOXX, hliníkovým nosičem a válcem L-BOXX
  • Zařízení LT-BOXX 272 má také připojení Click a nosnost až 25 kg a pevnost v tahu 50 kg

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 362 x 287 mm
  • Hmotnost: 2,7 kg
  • Vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 378 x 306 x 265
  • Provedení materiálu: ABS

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku