Náhradní nůž TRAPEZKLINGE 160099, 10 kusů

Artiklové číslo: 160099.70
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
Katalogové číslo 160099.70
EAN / GTIN 4002632803666
Číslo výrobce 160099.70
L-číslo L60170 903
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 160099 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Čepel je dlouhá 55,5 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm. Široký řez usnadňuje řezání, zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 160099 je k dispozici pod objednacím číslem 160099,70 v bezpečnostním výdeji 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
    Řez:
    Široký řez
  • Fazety nožů:
    2násobné
  • Bezpečnostní funkce:
    Zaoblené špičky
  • Vlastnosti radlice:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Nerezová ocel

Charakteristika:

  • Tvar čepele Trapezoidní čepel zaoblená
  • Počet perforací pro čepel: 4otvorová čepel
  • Základní materiál: Nerezová ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Široký řez
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblené špičky
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný