Náhradní čepel VELKÝ SPECIÁLNÍ ČEPEL 160060, 5 kusů

Artiklové číslo: 160060.62
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
Katalogové číslo 160060.62
EAN / GTIN 4002632804298
Číslo výrobce 160060.62
L-číslo L60170 100384
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Čepel LARGE SPECIAL BLAD č. 160060 od společnosti MARTOR je vysoce kvalitní čepel vyrobená z nerezové oceli. Je velmi ostrá a má použitelné ostří. Zaoblená špička zvyšuje vaši bezpečnost. Čepel je dlouhá 66,5 mm, široká 18,9 mm a silná 0,63 mm. VELKÁ SPECIÁLNÍ ČEPEL č. 160060 je k dispozici pod objednacím číslem 160060.62 v průhledném balení po 5 kusech. Čepel můžete použít v následujících nožích MARTOR: SECUNORM 610 XDR.
    Hrany čepele:
    1násobná

    Bezpečnostní prvek:
    Zaoblená špička

    Vlastnosti čepele:
    1násobná použitelná čepel
    Materiál základny:
    Nerezová ocel
.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Speciální čepel
  • základní materiál: Nerezová ocel
  • Nůž z nerezové oceli: ano
  • Fazety čepelí: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené hroty): Zaoblená špička
  • Počet břitů: 1
  • Řezné hrany: 1-násobně použitelný