Odizolovací nástroj na koaxiální kabely univerzální 100 mm

Artiklové číslo: 16 60 100 SB
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 16 60 100 SB
EAN / GTIN 4003773040811
Číslo výrobce 16 60 100 SB
L-číslo L70010 645
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • k odizolování a odizolování všech běžných koaxiálních kabelů od Ø 4,8 do 7,5 mm (např. pro TV a satelitní příjem), vhodné také pro PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
  • s délkovou stupnicí 5,0 až 20,0 mm
  • dvouplášťový, výklopný odizolovací nástroj
  • S otevírací pružinou a západkou

Charakteristika:

  • Typ kabelu: Koaxiální kabel 4.8
  • 7,5 Kulatý kabel 3 x 0,75 mm²
  • Koaxiální kabel 4,8 - 7,5 kulatý kabel 3 x 0,75 mm²