Navíječ hadice, stlačený vzduch, PU odolný proti elektroerozi, ø 9, 5x13, 5, 14 m

Artiklové číslo: 159988
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159988
EAN / GTIN 4047322645171
Číslo výrobce 159988
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Naviják hadice pro stlačený vzduch, PU odolný proti jiskření, ø 9, 5x13, 5, délka 14 m, provozní teplota -20 °C až 60 °C, PN max. 12 bar. Pro snadnou montáž na zeď nebo strop. Nárazuvzdorné, pevné a uzavřené pouzdro z POM, přívod/výstup R 3/8 AG a lehká, odolná, oleji odolná a proti jiskrám chráněná polyuretanová hadice. Hadice odolává jiskrám a spálení, které mohou vzniknout v prostředí svařování nebo při použití řezacích nástrojů. Včetně 1,5 m přívodní hadice.

Charakteristika:

  • A: 490,0 mm
  • Š: 409,0 mm
  • hadice: tkaninou vyztužený polyuretan odolný proti elektroerozi
  • Průměr hadice: 9,5x13,5 mm
  • Délka hadice: 14 m
  • otočnost: 180°
  • Rozsah použití: pro stlačený vzduch
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku