Křížová spojka, trubka Ø10 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159733
EAN / GTIN 4047322643634
Číslo výrobce 159733
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Křížová šroubovací spojka, vnější průměr trubky 10 mm, PN 630, SW1 22, SW2 17, pozinkovaná ocel. Křížová šroubovací spojka, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm