Úhlová šroubovací spojka, vnější průměr trubky 25 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159707
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159707
EAN / GTIN 4047322643375
Číslo výrobce 159707
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, vnější průměr trubky 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 36, pozinkovaná ocel. Úhlová šroubovací spojka, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 25 mm