Přímá šroubovací spojka, R 3/8 vnější trubka Ø 10, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159636
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159636
EAN / GTIN 4047322642668
Číslo výrobce 159636
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, R 3/8 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, PN bar 630, SW1 22, SW2 19, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, vnější závit kuželový podle ISO 7-1, těžké provedení

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 13,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: R 3/8 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku