Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnější, trubka Ø 20, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159625
EAN / GTIN 4047322642552
Číslo výrobce 159625
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 1/2 vnější, vnější průměr trubky 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 32, pozinkovaná ocel, měkká těsnění. Přímá šroubovací spojka, vnější závit válcový, měkké těsnění, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 56,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Závit: G 1/2 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 20 mm