Rovná šroubovací spojka, G 1/4 vnější, trubka Ø 8, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159612
EAN / GTIN 4047322642422
Číslo výrobce 159612
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 1/4 vnější, vnější průměr trubky 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 19, pozinkovaná ocel, měkká těsnění. Přímá šroubovací spojka, vnější závit válcový, měkké těsnění, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm