Rovná šroubovací spojka, G 1/4 vnější, trubka Ø 8, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159588
EAN / GTIN 4047322642187
Číslo výrobce 159588
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/4 vnější, vnější průměr trubky 8 mm, PN bar 630, SW1 19, SW2 19, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, vnější závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku