Rovná šroubovací spojka, G 1 vně, trubka Ø 22, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159585
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159585
EAN / GTIN 4047322642156
Číslo výrobce 159585
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1 vnější, vnější průměr trubky 22 mm, PN bar 160, SW1 36, SW2 41, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Závit: G 1 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 22 mm