Rovná šroubovací spojka, G 1/4 vnější, trubka Ø 6, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159562
EAN / GTIN 4047322641920
Číslo výrobce 159562
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/4 vnější, vnější průměr trubky 6 mm, PN bar 315, SW1 14, SW2 19, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku