Rovná šroubovací spojka, M22 vnější trubka Ø 16, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159558
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159558
EAN / GTIN 4047322641883
Číslo výrobce 159558
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, M22x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 27, pozinkovaná ocel, měkká těsnění. Rovná šroubovací spojka, vnější metrický závit, měkké těsnění, těžké provedení

Charakteristika:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: M22x1,5 AG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 16 mm