Zpětný ventil, G1/2 vnější, trubka AØ 18 mm, PN max. 160, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159455
EAN / GTIN 4047322640855
Číslo výrobce 159455
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, G1/2 vnější, nerezová příruba, vnější průměr trubky 18, PN max. 160, SW1 32, SW2 36, SW3 36, pozinkovaná ocel, otevírací tlak:0, 8–1, 2 bar . Zpětný ventil, směr průtoku, řezná kroužek k závitu, vnější závit válcový, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 64,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 36 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 18 mm