Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 159442
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
Katalogové číslo 159442
EAN / GTIN 4069739195551
Číslo výrobce 40.40VX4CTXIK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI40, axiální uložení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.40VX4CTXIK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 84 mm
  • Funkční délka (WF): 80 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480