Přírubová matice, M36x2, 0, vnější průměr trubky 25 mm, SW1 46, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159369
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159369
EAN / GTIN 4047322640312
Číslo výrobce 159369
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přírubová matice, M36x2, 0, vnější průměr trubky 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, pozinkovaná ocel. Přírubová matice, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • Závit: M36x2,0
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku