Redukce, těsnicí kužel, trubka A-ØVsuvka 20/14, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159307
EAN / GTIN 4047322639699
Číslo výrobce 159307
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, těsnicí kužel, vnější průměr trubky 20/14 mm, PN max. 400 bar, SW1 27, SW2 27, SW3 36, pozinkovaná ocel. Redukce, s těsnicím kuželem, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 55,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 20/14 mm