Redukce, těsnicí kužel, trubka A-ØVsuvka 14/10, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159296
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159296
EAN / GTIN 4047322639583
Číslo výrobce 159296
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, těsnicí kužel, vnější průměr trubky 14/10 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 27, pozinkovaná ocel. Redukce, s těsnicím kuželem, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 47,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 14/10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku