Redukce, těsnicí kužel, vnější průměr trubky, objímky 8/6, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159288
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159288
EAN / GTIN 4047322639507
Číslo výrobce 159288
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, těsnicí kužel, vnější průměr trubky 8/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 14, SW2 17, SW3 19, pozinkovaná ocel. Redukce, s těsnicím kuželem, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 42,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 8/6 mm