Redukce, vnější průměr trubky, objímky 16/6 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159269
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159269
EAN / GTIN 4047322639316
Číslo výrobce 159269
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 16/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 30, pozinkovaná ocel. Redukce, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 30 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 16/6 mm