Redukce, vnější průměr trubky, objímky 14/10 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 159267
EAN / GTIN 4047322639293
Číslo výrobce 159267
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 14/10 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 27, pozinkovaná ocel. Redukce, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 36,5 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 14/10 mm