Redukce, vnější průměr trubky, objímky 10/6 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159260
EAN / GTIN 4047322639224
Číslo výrobce 159260
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 10/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 22, pozinkovaná ocel. Redukce, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 10/6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku