Redukce, vnější průměr trubky, objímky 28/12 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159255
EAN / GTIN 4047322639170
Číslo výrobce 159255
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukce, vnější průměr trubky, objímky 28/12 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 22, SW3 41, pozinkovaná ocel. Redukce, lehká konstrukce

Charakteristika:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 28/12 mm