Přímá šroubovací spojka, vnější průměr trubky 6 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159225
EAN / GTIN 4047322638876
Číslo výrobce 159225
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 71,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm