T-spojka, vnější průměr trubky 28 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159215
EAN / GTIN 4047322638777
Číslo výrobce 159215
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, vnější průměr trubky 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 36, pozinkovaná ocel. T-spojka, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 47,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 28 mm