Úhlová šroubovací spojka M20x1, 5a., trubka A-Ø14, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159204
EAN / GTIN 4047322638661
Číslo výrobce 159204
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, M20x1, 5 keg. vnější trubka Ø 14 mm, PN max. 630 bar, SW1 27, SW2 19, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: M20x1,5 kuželový.
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 14 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku