Úhlová šroubovací spojka, M10x1, 0a., trubka A-Ø8, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159193
EAN / GTIN 4047322638555
Číslo výrobce 159193
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, M10x1, 0 keg. vnější trubka Ø 8 mm, PN max. 100 bar, SW1 14, SW2 12, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Závit: M10x1,0 kuželový.
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm