Úhlová šroubovací spojka, R 1/4 vnější, trubka Ø 6, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159153
EAN / GTIN 4047322638159
Číslo výrobce 159153
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, R 1/4 vnější, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 12, pozinkovaná ocel. Úhlová šroubovací spojka, vnější závit kuželový podle ISO 7-1, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Závit: R 1/4
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm