Úhlová šroubovací spojka, R 1 vně, trubka Ø 28, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159152
EAN / GTIN 4047322638142
Číslo výrobce 159152
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, R 1 vnější, vnější průměr trubky 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 36, pozinkovaná ocel. Úhlová šroubovací spojka, vnější závit kuželový podle ISO 7-1, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 48,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Závit: R 1
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 28 mm