Rovná šroubovací spojka, G 1/4 vnitřní trubka AØ 8, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159143
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159143
EAN / GTIN 4047322638050
Číslo výrobce 159143
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 1/4 vnitřní, vnější průměr trubky 8, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 19, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, válcový závit, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 41,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/4 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm