Rovná šroubovací spojka, G 1/2 vnitřní trubka AØ 8, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 159132
EAN / GTIN 4047322637947
Číslo výrobce 159132
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, G 1/2 vnitřní, vnější průměr trubky 8, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 27, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, válcový závit, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Závit: G 1/2 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 8 mm