Jednou. 45° připojovací šroubení M24x1, 5 vnitřní trubka AØ 16, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159003
EAN / GTIN 4047322636667
Číslo výrobce 159003
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jednou. 45° připojovací šroubení, těsnicí kužel, otočné o 360°, matice M24x1, 5 vnitřní vnější průměr trubky 16 mm, PN max. 400 bar, pozinkovaná ocel.

Charakteristika:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 36,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 16 mm
  • Vnitřní závit matky: M24x1,5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku