Otočná úhlová šroubení, G 1 vně, vnější průměr trubky 25

Artiklové číslo: 158875
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158875
EAN / GTIN 4047322635134
Číslo výrobce 158875
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, G 1 vně, vnější průměr trubky 25 mm, SW1 46, SW2 41, provozní tlak max. 250 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubová spojka, vnější závit válcový s O-kroužkem, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 250 bar
  • OK: 46 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Závit: G 1
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku