Otočná úhlová šroubení, G 1/8 vnější, vnější průměr trubky 6

Artiklové číslo: 158860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 158860
EAN / GTIN 4047322634984
Číslo výrobce 158860
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, G 1/8 vnější, vnější průměr trubky 6 mm, SW1 14, SW2 17, provozní tlak max. 315 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubení, vnější závit válcový s O-kroužkem, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 315 bar
  • OK: 14 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Závit: G 1/8
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku