Otočná úhlová šroubovací spojka, M12x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 6

Artiklové číslo: 158848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158848
EAN / GTIN 4047322634861
Číslo výrobce 158848
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Otočná úhlová šroubení, M12x1, 5 vnější, vnější průměr trubky 6 mm, SW1 17, SW2 19, provozní tlak max. 400 bar, pozinkovaná ocel. Otočná úhlová šroubení, vnější metrické závity s O-kroužkem, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 400 bar
  • OK: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Závit: M12x1,5
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku