Nerezová KH, pneumatický pohon podle NAMUR, dvojčinný, Rp 1/2

Artiklové číslo: 158754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 158754
EAN / GTIN 4047322634113
Číslo výrobce 158754
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nerezová ocel KH, pneumatický pohon podle NAMUR, dvojčinný, provozní teplota KH -20 °C až + 150 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 100 bar. Kuličková armatura z ušlechtilé oceli s pneumatickým pohonným mechanismem. Pneumatický dvojitý pístový otočný pohon, princip dvojitého kyvného ramene.

Charakteristika:

  • A: 159,0 mm
  • Š: 147,0 mm
  • L: 65,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 100 bar
  • Závit: Rp 1/2
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: integrováno do Namuru
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, přírubová deska ISO 5211
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE / FKM