Spirálová hadice, šroubové spojení, otočné, ochrana proti zalomení, PU, G3/8, Ø12x8, 7, 5 m

Artiklové číslo: 158166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158166
EAN / GTIN 4047322633123
Číslo výrobce 158166
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spirálová hadice, šroubové spojení a ochrana proti zalomení, otočná, PU, G 3/8, Ø hadice 12x8, PN při 23 °C max. 10 bar, délka 7, 5 se standardním provedením a v provedení s tkaninovou výztuží pro vyšší tlaky. Vysoce elastická polyuretanová hadice má podobnou vratnou sílu jako běžná polyamidová spirálová hadice, ale má menší sklon k tvorbě smyček a výrazně vyšší odolnost proti oděru. Tím je minimalizováno riziko poškrábání lakovaných nebo citlivých povrchů. Hadice je extrémně ohebná a odolná proti zalomení.

Charakteristika:

  • Závit: G 3/8
  • závity: 38
  • Průměr hadice: 12x8 mm
  • Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
  • Maximální délka zpracování: 7,5 m
  • vnější průměr závitu: 82 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 10 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku