Sada spirálové hadice a spojky, bezpečnostní spojka, PA, ø 8x6, 5, 0 m

Artiklové číslo: 158139
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158139
EAN / GTIN 4047322632911
Číslo výrobce 158139
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada spirálové hadice a spojky, bezpečnostní spojka NW 7, 4, polyamid, hadice ø 8x6, PN při 23 °C max. 12 bar, délka 5, 0 s Pro bezpečný a efektivní průtok. Prostorově úsporné díky malým závitům, snadná manipulace díky nízké hmotnosti. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Materiál: Polyamid (PA 12)
  • závity: 25
  • Průměr hadice: 8x6 mm
  • Vnější průměr spirály: 90 mm
  • Maximální délka zpracování: 5,0 m
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 12 bar

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku