Spirálová hadice polyamid, bez připojení, průměr hadice 5x3, 10, 0 m

Artiklové číslo: 158101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158101
EAN / GTIN 4047322632539
Číslo výrobce 158101
L-číslo L00970 137780
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Spirálová hadice bez přípojek, polyamid, provozní teplota max. 80 °C, průměr hadice 5x3, PN při 23 °C max. 33 bar, délka 10, 0 s Pro bezpečný a efektivní průtok. Prostorově úsporné díky malým závitům, snadná manipulace díky nízké hmotnosti.

Charakteristika:

  • závity: 135
  • Průměr hadice: 5x3 mm
  • Vnější průměr spirály: 37 mm
  • Maximální délka zpracování: 10,0 m
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 33 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku