Zpětná klapka, DN 40, mosaz, G 1 1/2, PN max. 10 bar

Artiklové číslo: 158068
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158068
EAN / GTIN 4047322631525
Číslo výrobce 158068
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětná klapka, DN 40, mosaz, kovové těsnění, provozní teplota 0 °C až 90 °C, G 1 1/2, PN max. 10 bar. Rozsah použití: Voda (ne pára), neutrální, neagresivní kapalná média, minerální oleje. Vhodné pouze pro kapalné médium. Klapka se uzavírá gravitací, proto je možná pouze horizontální montáž.

Charakteristika:

  • DN: 40
  • OK: 57 mm
  • Délka: 81,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1 1/2
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilová deska: mosaz
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota min.: 0 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku