3/2-cestný magnetický ventil, ES, NC, přímo řízený, 24 V DC, NBR, G 1/4, PN 0 - 6 bar

Artiklové číslo: 158061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158061
EAN / GTIN 4047322631716
Číslo výrobce 158061
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 24 V DC, teplota média -25 °C až 90 °C, NBR, G 1/4, PN 0 - 6 bar.

Charakteristika:

  • A: 95,0 mm
  • Š: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Napětí: 24 V DC
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 6 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: pro zásuvku PG 11 P, podle DIN 4400
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -25 °C
  • Maximální teplota okolí: 55 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku