Plášť LIGHT Gladst ONE, Unisex, tmavě antracitová, Velikost S

Artiklové číslo: 15759-330-18 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 15759-330-18 S
EAN / GTIN 5711074337361
Číslo výrobce 15759-330-18 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Uzávěr s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami, které zabraňují poškrábání
  • Sloty po stranách
  • Protahovací záhyby vzadu pro větší volnost pohybu
  • Ergonomicky střižené rukávy, které jsou tvarovány podle přirozených pohybů paží
  • Větrací otvory rukávů umožňují vyhrnout rukávy
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Světlo na metru
  • Zapínání se skrytými lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsy
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa
  • Protáhnout vrásky v zádech
  • Sloty po stranách
  • Manžety s patentkami
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 1-2%.
  • Obvod hrudníku: 92 cm / 36 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění