Vesta LIGHT Kilmore, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 15754-330-1809 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 15754-330-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074336029
Číslo výrobce 15754-330-1809 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Žádné švy na rameni: Žádná nahromaděná voda nemůže vstoupit
  • Mírně prodloužená záda
  • Tmavá tkanina je umístěna tam, kde je produkt nejčastěji vystaven nečistotám
  • Elastický pásek na rukávech dobře uzavírá TČ a zajišťuje, že teplo zůstává na těle
  • výrobku je vhodné pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Světlo na metru
  • Dvoutónový
  • Stojáček
  • Elastické manžety
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsy s klopou a knoflíky
  • D-kroužek
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 245 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 1-2%.
  • Obvod hrudníku: 132 cm / 52 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění